Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 11216258 Werkstattfeile Flachspitz Hieb 3 inkl. Ergonomie-Feilenheft für Feinbearbeitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y138232
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11216258
EAN/GTIN:
     4007220669426
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form B nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
6 mm
Länge:
250 mm
Breite:
25 mm
Hieb-Zahl:
3
Material-Eignung:
Aluminium + Bronze + Kupfer + Messing + Zink + Stahl
Produkt-Art:
Werkstattfeile
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,62*
€ 6,00*
5 Tage
69
5
€ 4,30*
ab € 4,87*
€ 6,39*
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 4,65*
€ 6,55*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,68*
€ 6,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 5,13*
€ 7,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,60*
€ 7,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.