Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y138282 Herst.-Nr.: 11216306 EAN/GTIN: 4007220669433 |
| |
|
| | |
| Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form B nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet. Weitere Informationen: | | Höhe: | 6.5 mm | Länge: | 300 mm | Breite: | 30 mm | Hieb-Zahl: | 1 | Material-Eignung: | Aluminium + Bronze + Kupfer + Messing + Zink + Stahl | Produkt-Art: | Werkstattfeile |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flachspitzfeile, Flachspitzfeilen, Werkstattfeile flachspitz, Holzraspel, Holzraspeln, Kabinettraspel, Treppenraspel, feilenheft pferd, feilenheft, flachfeile hieb 1, 04007220669433, 00097758001762, PFERD, PF 1122 300 H1 |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 5 | | € 4,30* | ab € 5,77* | € 7,77* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,59* | € 7,90* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 5,61* | € 7,93* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,68* | € 8,03* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,04* | € 8,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|