Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 11213156 Werkstattfeile Halbrund Kreuzhieb 1 inkl. Ergonomie-Feilenheft Länge 150mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y138552
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11213156
EAN/GTIN:
     4007220541845
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Halbrunde Feile mit Hieb auf zwei Seiten. Ausführung mit Angel. Form E nach DIN 7261. Zur Bearbeitung von Radien und zum Feilen von halbrunden Profilen geeignet.
Features:
Gleichmäßig hohe Abtragsleistung von der Spitze bis zur Angel
Lange Standzeit
Halbrunde Ausführungen mit herausragender Feilleistung dank PFERD-Spiralhieb
Lieferumfang:
Inkl. Ergonomie-Feilenheft
Weitere Informationen:
Höhe:
4.5 mm
Länge:
150 mm
Breite:
16 mm
Material (Griff):
Kunststoff
Hieb-Zahl:
1
Material-Eignung:
Aluminium + Bronze + Kupfer + Messing + Zink + Stahl
Produkt-Art:
Werkstattfeile
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
20
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,09*
6 Tage
478
5
€ 4,30*
ab € 4,20*
€ 5,24*
3 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 3,92*
€ 5,33*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 4,03*
€ 5,35*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,41*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.