Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 11216157 Werkstattfeile Flachspitz Hieb 2 inkl. Ergonomie-Feilenheft universell zum Schru


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y138562
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     11216157
EAN/GTIN:
     4007220669358
Suchbegriffe:
Feilengriff
Feilenheft
Flachfeile
Flachfeilen
Rechteckige, spitz zulaufende Feile mit Hieb auf vier Seiten. Ausführung mit Angel. Form B nach DIN 7261. Zur Bearbeitung rechtwinkliger Geometrien geeignet.
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Länge:
150 mm
Breite:
16 mm
Hieb-Zahl:
2
Material-Eignung:
Aluminium + Bronze + Kupfer + Messing + Zink + Stahl
Produkt-Art:
Werkstattfeile
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,33*
€ 4,84*
5 Tage
174
5
€ 4,30*
ab € 3,42*
€ 4,84*
7 Tage
149
1
€ 5,49*
ab € 3,32*
€ 4,87*
1 Tag
166
1
€ 5,00*
ab € 3,37*
€ 4,93*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 5,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,85*
€ 5,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.