Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-CD 18/48 Li-i (2x2,0Ah) 2-Gang-Akku-Schlagbohrschrauber inkl. 2. Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y283932
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513935
EAN/GTIN:
     4006825643930
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrschrauber
Akkuschlagbohrschrauber
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Der Einhell Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/48 Li-i (2x2,0Ah) bringt dort Kraft gezielt auf den Punkt, wo es nötig ist: bei Sanierungs- und Renovierungsaufgaben, um in härtere Materialien wie Stein oder Ziegel zu bohren. Als Mitglied der leistungsstarken Power X-Change-Familie wird der Schlagbohrschrauber von den hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus der PXC-Reihe von Einhell angetrieben – stets einsatzbereit, ganz ohne die batterieübliche Selbstentladung. Zwei 2,0 Ah-Akkus der PXC-Reihe sowie ein Ladegerät sind im Lieferumfang enthalten. Die Akkus der Systemreihe können grenzenlos untereinander kombiniert werden. Die inkludierte Schlagbohrfunktion gewährt universelles Arbeiten, das 2-Gang-Getriebe eignet sich zum kraftvollen Bohren und Schrauben. Die Drehzahl-Elektronik sorgt bei aller Kraft des Schlagbohrschraubers für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Höchste Handlichkeit und einen festen, sicheren Halt bietet das ergonomische Design und der Softgrip. Optimale Sicht auf das Arbeitsfeld, auch in dunklen Bereichen, schafft die LED-Beleuchtung. Die Lieferung des Akku-Schlagbohrschrauber inklusive beider Akkus und dem Ladegerät erfolgt im praktischen Transport- und Aufbewahrungskoffer.
Features:
Schlagbohrfunktion
2-Gang-Getriebe
Drehzahl-Elektronik
LED-Beleuchtung
Ergonomisches Design und Softgrip
Lieferumfang:
1x Akku-Schlagbohrschrauber TE-CD 18/48 Li-i
1x Ladegerät
2x 2.0 Ah Akkus
1x Transport- und Aufbewahrungskoffer
Weitere Informationen:
Höhe:
196 mm
Länge:
223 mm
Breite:
215 mm
Typ:
TE-CD 18/48 Li-i (2x2,0Ah)
Gewicht:
1800 g
Max. Schrauben-Ø:
6 mm
Drehmoment-Stufen:
23
Max. Drehmoment:
48 Nm
Technologie:
Li-Ion
Spannung:
18 V
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Kapazität:
2000 mAh
Leerlauf-Drehzahl (Details):
400 U/min
Stromversorgung:
akkubetrieben
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Bohrfutter-Spannbereich:
1 - 13 mm
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. 2. Akku + inkl. Koffer
Produkt-Art:
Akku-Schlagbohrschrauber
Weitere Suchbegriffe: Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, werkzeugakku liion 18v, akku für werkzeug, 18 v ersatzakkus für werkzeug, 04006825644517, 04006825643930, Einhell, Power X-Change TE-CD 18/48 Li-i (2x2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 106,06*
€ 149,64*
3 Tage
7
€ 6,90*
ab € 123,85*
€ 151,42*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 127,27*
€ 156,97*
14 Tage
7
€ 6,29*
ab € 130,62*
€ 159,69*
€ 3,50*
ab € 133,57*
€ 163,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,64*
€ 178,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 141,36*
€ 168,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,42*
€ 149,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,74*
€ 136,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,06*
€ 126,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
048300
ab € 8,85*
Sonstiges
kwb
106300
ab € 18,15*
Sonstiges
kwb
106800
ab € 14,26*
Sonstiges
kwb
107100
ab € 19,25*
Sonstiges
kwb
109104
ab € 18,74*
Sonstiges
kwb
162710
ab € 19,07*
Sonstiges
kwb
163710
ab € 21,21*
Sonstiges
kwb
165510
ab € 30,45*
Sonstiges
kwb
205920
ab € 14,66*
Sonstiges
kwb
258819
ab € 25,52*
Sonstiges
kwb
420200
ab € 6,81*
Sonstiges
kwb
420400
ab € 4,95*
Sonstiges
kwb
421600
ab € 9,03*
Sonstiges
kwb
427040
ab € 10,89*
Sonstiges
kwb
428040
ab € 8,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.