Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Princess 01.212092.01.001 Standmixer 1000W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y317302
Hersteller:
     Princess
Herst.-Nr.:
     01.212092.01.001
EAN/GTIN:
     8713016104397
Suchbegriffe:
Eis-Chrusher
Eismühle
Eiszerkleinerer
Ice Crusher
Dieser starke Princess 212092 Black Steel Mixer 1000 mit modernem, mattschwarzem Finish verfügt über vier Geschwindigkeitsstufen und eine Impulseinstellung für zusätzliche Leistung. Durch den Glasbehälter mit einem Fassungsvermögen von 1,5 Litern können Sie eine große Menge in einem Durchgang mixen. Die Edelstahlklingen sind ideal für die Zubereitung aller Arten von köstlichen Frucht- und Gemüsesäften, Smoothies, Cocktails und Milchshakes.

Vier Geschwindigkeitseinstellungen
Dieser Princess Black Steel Mixer hat vier verschiedene Geschwindigkeitsstufen und eine Leistung von 1000 W. Dadurch kann der Mixer zum Mixen von weicheren und härteren Zutaten verwendet werden. Die Impulseinstellung ist besonders nützlich, wenn Sie es eilig haben oder wenn Teile immer wieder stecken bleiben. Mit dieser Einstellung können Sie den Inhalt noch schneller mixen und Stückchen lösen. Außerdem können Sie dank dieser leistungsstarken Einstellung auch problemlos Eis zerkleinern.

Glasbehälter mit einer Kapazität von 1,5 L
Der abnehmbare 1,5-Liter-Glasbehälter ermöglicht das einfache Umfüllen des Inhalts in verschiedene Gläser, Wasserflaschen oder Shaker. Aufgrund dieser großen Kapazität sind die Möglichkeiten endlos. Servieren Sie bis zu vier leckere Cocktails für Ihre Gäste oder kreieren Sie einen köstlichen Milchshake zum Nachtisch. Dieser Mixer ist auch für Sportler geeignet. Fügen Sie alle erforderlichen Zutaten für Ihren Lieblingsshake hinzu und Sie müssen nur noch die Taste drücken – das Shaken beginnt von selbst.

Diverse praktische Funktionen
Die sechs Edelstahlklingen des Klingenblocks eignen sich hervorragend zum Mixen von hartem Obst und Gemüse. Ideal, wenn Sie gefrorenes Obst und Eis für Cocktails oder Milchshakes verarbeiten möchten. Sollten Sie einige Zutaten vergessen haben, können Sie diese während des Mixens über die Nachfüllöffnung im Deckel einfach hinzugeben. Die Teile sind spülmaschinenfest und leicht zerlegbar. Daher ist der Mixer sehr leicht zu reinigen. Die gewünschte Geschwindigkeitseinstellung können Sie mühelos über die Taste mit blauem Leuchtring einstellen. Durch die rutschfesten Füße bleibt der Mixer während des Mixens stabil.

Black Steel Kollektion
Speziell zum 25-jährigen Jubiläum bringt Princess den neuesten Küchendesigntrend in Ihre Küche. Die Black Steel Collection besteht aus Produkten mit einer modernen, mattschwarzen Optik, die perfekt in jede moderne Küche passen. Von nun an können Sie Ihr Frühstück, Mittagessen, Abendessen und Snacks stilvoll zubereiten – dank der vielfältigen Artikel dieser einzigartigen Kollektion.
Features:
Einzigartiges Finish aus schwarzem Stahl, perfekt für moderne Küchen
Vier Geschwindigkeitsstufen und eine Pulseinstellung für beste Ergebnisse
Spülmaschinenfeste Teile für mühelose Reinigung
Lieferumfang:
Princess Standmixer + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
1000 W
Gewicht:
2.8 kg
Fassungsvermögen:
1.5 l
Schaltstufen:
4
Material:
Edelstahl
Herstellerfarbe:
Schwarz
Material (Behälter):
Glas
Produkt-Art:
Standmixer
Weitere Suchbegriffe: Standmixer, standmixer princess, eismühle, Princess, Mixer, Küchenmixer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 33,52*
€ 57,62*
€ 4,95*
ab € 44,90*
€ 57,63*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DOMO
DO726BL
ab € 92,06*
Ähnlich
Tristar
BL-4430
ab € 33,16*
Ähnlich
Tristar
BL-4445
ab € 28,64*
Ähnlich
Tristar
BL-4476
ab € 20,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.