Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BL-4445 Standmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BL-4445 Standmixer
Tristar BL-4445 Standmixer
Tristar BL-4445 Standmixer
Tristar BL-4445 Standmixer
Tristar BL-4445 Standmixer
Tristar BL-4445 Standmixer
Tristar BL-4445 Standmixer
Tristar BL-4445 Standmixer
Tristar BL-4445 Standmixer
Tristar BL-4445 Standmixer
Tristar BL-4445 Standmixer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-29641455
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BL-4445
EAN/GTIN:
     8713016023612
Suchbegriffe:
Standmixer
standmixer
Dieser komplett ausgestattete Tristar BL-4445-Mixer umfasst diverse Teile, die ihn zu einem Multifunktionsmixer machen. Sie können mit ihm sowohl feuchte als auch trockene Zutaten mixen und beispielsweise sowohl Smoothies zubereiten als Kaffeebohnen mahlen. Komplett-Set Der Tristar-Mixer umfasst nicht weniger als 17 Teile. Sie erhalten vier Trinkbecher mit 400 ml Fassungsvermögen und vier farbigen Becherringen sowie zwei Deckel, um sie zu verschließen und mitzunehmen. Damit ist das Mixer-Set perfekt geeignet, wenn Sie eine Getränkediät machen und mehrere Becher pro Tag benötigen. Außerdem erhalten Sie zwei zusätzliche Becher in unterschiedlichen Größen, die Sie als Mixbehälter benutzen können – einen mit Streudeckel und einen mit Mikrowellendeckel. So können Sie ganz einfach Gewürze oder geriebenen Käse über ein Gericht streuen oder Ihre Suppe in der Mikrowelle aufwärmen. Verschiedene Messer Das erste Messer hat vier Klingen und eignet sich für feuchte Zutaten, beispielsweise um Smoothies, Säfte oder Sportshakes zuzubereiten. Das zweite Messer hat zwei Klingen und eignet sich, um trockene Zutaten wie harte Gewürze, Kaffeebohnen oder Müssen zu mahlen. Beginnen Sie den Tag mit einem gesunden Smoothie voller Vitamine oder einer köstlichen Tasse Kaffee, zubereitet aus frisch gemahlenen Kaffeebohnen! Sicher und praktisch Der Tristar-Mixer zeichnet sich durch hohen Komfort und praktischen Nutzwert aus. Auch an die Sicherheit wurde gedacht: die Verriegelungsfunktion sorgt dafür, dass sich der Mixer nur in Betrieb nehmen lässt, wenn alle Teile korrekt angebracht sind. Außerdem sind alle Mixbehälter BPA-frei. Dank der rutschfesten Füße steht der Mixer stets sicher auf Ihrer Arbeitsplatte. Einfach zu reinigen Zudem bleibt Ihnen der Abwasch erspart, weil Sie die Mixbehälter auch als Trinkbecher benutzen können. Der Mixer kann vollständig zerlegt werden, so dass Sie gründlich reinigen können. Und da alle losen Teile spülmaschinenfest sind, lässt sich der Tristar-Mixer sehr einfach reinigen. Lieferumfang: Tristar-Mixer, Mixbehälter 6x, Becherringe 4x, Deckel 2x, Streudeckel 1x, Mikrowellendeckel 1x, Herausnehmbare Edelstahlmesser 2x, Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabellänge
0.85 m
Abnehmbare Messereinheit
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Spülmaschinenfeste Teile
Ja
Ursprungsland
China
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Anzahl der Klingen
2
Tassenanzahl
6 Stück(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
310 mm
Verpackungstiefe
220 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
1979 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
455 mm
Höhe des Versandkartons
378 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8713016023629
Material
Gehäusematerial
Kunststoff
Material Messer
Edelstahl
Leistungen
Schüsselkapazität
0.4 l
Anzahl Geschwindigkeiten
1
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
20000 RPM
Steuerung
Tasten
Zerkleinerer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1660 g
Energie
Leistung
240 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Stromstecker-Typ
Typ C
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,42*
€ 42,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
BL-4430
ab € 33,04*
Zubehör
Tristar
BL-4431
ab € 16,64*
Zubehör
Tristar
BL-4435
ab € 17,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.