Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tristar BL-4430 Standmixer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tristar BL-4430 Standmixer
Tristar BL-4430 Standmixer
Tristar BL-4430 Standmixer
Tristar BL-4430 Standmixer
Tristar BL-4430 Standmixer
Tristar BL-4430 Standmixer
Tristar BL-4430 Standmixer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-9607459
Hersteller:
     Tristar
Herst.-Nr.:
     BL-4430
EAN/GTIN:
     8713016044303
Suchbegriffe:
Standmixer
tristar standmixer
standmixer
Mit dem Tristar BL-4430 Blender können Sie köstlichste Smoothies zubereiten. Dieser leistungsstarke und robuste Blender mischt und zerkleinert mühelos alle möglichen Zutaten, sogar Eiswürfel stellen kein Problem dar. Darüber hinaus sieht das Gerät in der Küche auch dank des Edelstahlgehäuses und dem beleuchteten Drehschalter sehr gut aus.

Erstklassige Zubereitung
Mit dem Tristar-Mixer können Sie die Zutaten optimal zubereiten: Sie können selbstverständlich einen schmackhaften und gesunden Smoothie herstellen, aber das Gerät liefert auch bei Suppen, Saucen, Dressings, Babynahrung, Milchshakes oder Cocktails beste Qualität. Mit den beiden Leistungsstufen und dem Impulsschalter können Sie die sämige Konsistenz selbst bestimmen. Mit der praktischen Nachfüllöffnung im Deckel können Sie ohne etwas zu verschütten Zutaten nachfüllen.

Robust und stilvoll
Der BL-4430 Blender ist robust und solide gebaut. Das Edelstahlgehäuse in mattschwarz und der beleuchtete Drehschalter verleihen dem Küchengerät eine elegante Optik. Der Glasbehälter ist mit 1,5 Litern Inhalt sehr groß. Der Behälter bleibt immer sauber und klar, da keine Gerüche und Pigmente hindurchkommen. Mit 500 Watt Leistung zerkleinert diese Küchenmaschine sowohl harte als auch weiche Zutaten. Die vier Edelstahlmesser eignen sich auch zum Zerkleinern von Eis.

Praktisch und sicher
Der Tristar-Mixer ist rundum praktisch. Mit den rutschsicheren Füßen bleibt das Küchengerät fest auf jeder Arbeitsplatte stehen. Beim Verstauen des Geräts können Sie die besonders praktische Kabelaufwicklung benutzen. Noch einfacher wird das Abmessen Ihrer Zutaten durch die Füllmengenmarkierung.

Einfach zu reinigen
Um alle Geräteteile gründlich zu reinigen, kann der Tristar-Mixer vollständig zerlegt werden. Eine schnelle und einfache Möglichkeit zum Reinigen des Geräts besteht darin, warmes Wasser und einen Tropfen Spülmittel in den Blender zu füllen. Schalten Sie das Gerät ein und nach wenigen Sekunden ist der Blender sauber!

Lieferumfang:
Tristar-Mixer, Abnehmbarer Glasbehälter mit 1,5 Litern Inhalt, Abnehmbarer Edelstahl-Messeraufsatz und Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Design
Typ
Tischplatten-Mixer
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Entfernbare Schüssel
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Deckel mit Einfülloch
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Lieferumfang
Edelstahlmesser enthalten
Ja
Messbecher
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
430 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
3830 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Breite des Versandkartons
420 mm
Höhe des Versandkartons
443 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8713016444301
Material
Material Mixerschüssel
Glas
Gehäusematerial
Edelstahl
Material Messer
Edelstahl
Gefäßmaterial
Glas
Leistungen
Schüsselkapazität
1.5 l
Anzahl Geschwindigkeiten
2
Pulsfunktion
Ja
Eis-Crusher
Ja
Geschwindigkeitskontrollart
Schritt
Steuerung
Drehregler
Tragbarer Becher
Ja
Fassungsvermögen
1.5 l
Sicherheitsschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3470 g
Energie
Leistung
500 W
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tristar
BL-4431
ab € 17,83*
Zubehör
Tristar
BL-4435
ab € 17,85*
Zubehör
Tristar
BL-4445
ab € 29,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.