Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Professional GPL 3G Punktlaser inkl. Tasche Reichweite (max.): 30m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y337502
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0601066N00
EAN/GTIN:
     4059952524856
Suchbegriffe:
Baulaser
Laser-Wasserwaage
Laserwasserwaage
Positionierlaser
Der robuste und kompakte 3-Punkt-Laser mit gut sichtbaren grünen Laserpunkten.

Anwendernutzen
Features:
Grüner Laser, IP 65
Lieferumfang:
Bosch GPL 3 G Punktlaser + 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA) + Tasche
Weitere Informationen:
Höhe:
113 mm
Länge:
115 mm
Breite:
50 mm
Gewicht:
0.35 kg
Typ:
GPL 3 G
Besonderheiten:
inkl. Tasche
Selbstnivellierbereich (+/-):
4 °
Stativgewinde:
1/4"
Ausführung (Bosch):
Bosch-Professional (Blau)
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.35 mm/m
Betriebszeit mit Batterien:
8 h
Gewicht Hinweis:
ohne Batterie
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
30 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Punktlaser
Weitere Suchbegriffe: Punktlaser, baulaser bosch, baulaser, Bosch Professional, GPL 3 G, nivellier, nivellierlaser
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 141,20*
€ 160,41*
9 Tage
6
Frei Haus
ab € 140,31*
€ 160,42*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 143,45*
€ 163,14*
€ 4,90*
ab € 141,28*
€ 164,38*
Lager 615
Frei Haus
ab € 160,68*
€ 182,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,19*
€ 216,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,86*
€ 205,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,40*
€ 200,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,68*
€ 191,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.