Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 20346301 Würgestopfen M63 Kunststoff Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y409222
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20346301
EAN/GTIN:
     4013902859979
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel
Würgestopfen M_ x 1,5mm mit geschlossener Dichtungsmembran, Polyethylen, grau
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Ø 63 mm
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
20346301
Typ:
WST M63
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
43 mm
Klemm-Ø (min.):
24 mm
Kategorie:
Würgestopfen
Außengewinde:
M63
Produkt-Art:
Würgestopfen
Weitere Suchbegriffe: Spelsberg, WST M63
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,81*
€ 1,33*
1
€ 5,00*
ab € 0,84*
€ 1,38*
10 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 0,8644*
€ 1,4244*
3 Tage
12
1
€ 6,40*
ab € 0,88*
€ 1,44*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 4,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20341601
ab € 0,136*
Ähnlich
Spelsberg
20345001
ab € 0,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.