Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 20343201 Würgestopfen M32 Kunststoff Lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y409272
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     20343201
EAN/GTIN:
     4013902013760
Suchbegriffe:
Kabeleinsteckstutzen
Würgenippel
würgenippel m32
würgenippel
Würgestopfen M_ x 1,5mm mit geschlossener Dichtungsmembran, Polyethylen, grau
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Ø 32 mm
Schutzart:
IP54
Herst.-Teilenr.:
20343201
Typ:
WST M32
Halogenfrei:
Ja
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Lichtgrau
Klemm-Ø (max.):
22 mm
Klemm-Ø (min.):
11 mm
Kategorie:
Würgestopfen
Außengewinde:
M32
Produkt-Art:
Würgestopfen
Weitere Suchbegriffe: Spelsberg, WST M32
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
19
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,60*
1
€ 5,00*
ab € 0,35*
€ 0,63*
1 Tag
45
1
€ 4,98*
ab € 0,3591*
€ 0,6491*
1
€ 5,95*
ab € 0,36997*
€ 0,66997*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,22*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Spelsberg
20342001
ab € 0,138*
Ähnlich
Spelsberg
20342501
ab € 0,22*
Ähnlich
Spelsberg
20344001
ab € 0,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.