Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg 26001601 Doppelmembranstutzen Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y409382
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     26001601
EAN/GTIN:
     4013902976249
Suchbegriffe:
Doppelmembranstutzen
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Leitungseinführung
Doppelmembranstutzen mit zwei Dichtungsmembranen, geschlossen, thermoplastisches Elastomer (TPE), schwarz, für Wandstärken 1,5-4,5mm,
Hinweise:
Sicherheitsrelevantes Bauteil - Installation nur durch Fachhandwerker
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Ø 16 mm, geschlossen
Schutzart:
IP66
Herst.-Teilenr.:
26001601
Typ:
DMS M16/sw
Halogenfrei:
Ja
Herstellerfarbe:
Schwarz
Klemm-Ø (max.):
9 mm
Klemm-Ø (min.):
5 mm
Kategorie:
Doppelmembranstutzen
Produkt-Art:
Doppelmembranstutzen
Weitere Suchbegriffe: doppelmembranstutzen spelsberg, klingeltrafo, Spelsberg, DMS M16/sw
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 0,30*
€ 0,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,3077*
€ 0,5777*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 0,3153*
€ 0,5853*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 0,3226*
€ 0,6026*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 1,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.