Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pegas PS90406 12 St. Laubsägeblätter Gr. 5 Weitzahn 130mm Holz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y422961
Hersteller:
     Pegas
Herst.-Nr.:
     PS90406
EAN/GTIN:
     4009215166736
Suchbegriffe:
Laubsägeblatt
laubsägeblatt pegas
laubsägeblatt
laubsägeblatt 13cm
Weitzahn-Laubsägeblätter speziell für die Bearbeitung von Holz und Kunststoff.
Weitere Informationen:
Sägeblatt-Länge:
130 mm
Ausführung:
Weitzahn
Material-Eignung:
Holz
Sägeblatt-Breite:
1.02 mm
Weitere Suchbegriffe: Pegas, Laubsägeblätter, Rundsägeblätter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,26*
€ 3,98*
2 Tage
96
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,00*
7 Tage
96
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,48*
€ 20,81*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 3,98*
€ 4,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,32*
€ 3,95
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,23*
€ 3,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,86*
€ 3,40
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 0,18834* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 11,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.