Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 707 Kalibrator Strom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y458821
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     1617262
EAN/GTIN:
     0095969107150
Suchbegriffe:
Kalibrator
Prozess-Kalibrator
Schleifenkalibrator
Schleifenkalibriergerät
Der Stromschleifenkalibrator Fluke 707 ist eine leistungsstarke Lösung zur Kalibrierung, Reparatur und Wartung von Stromschleifen. Der "Quick Click"-Knopf macht seine Bedienung extrem einfach.
Features:
"Quick Click"-Knopf
Lieferumfang:
AC70A Krokodilklemmen + C10 gelbes Holster mit Flex-Stand™ + TL75 Sicherheits-Messleitungssatz + Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
152 mm
Länge:
41 mm
Breite:
70 mm
Gewicht:
340 g
Messgröße:
Strom
Auflösung:
0.001 mA
Stromversorgung:
1x 9 V Block-Batterie (enthalten)
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Kalibrator
Weitere Suchbegriffe: Stromkalibrator, Stromschleifenkalibrator, kalibrator fluke, kalibrator, 00095969107150, 95969107150, Fluke
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.005,42*
€ 1.105,00*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.049,60*
€ 1.105,02*
Frei Haus
ab € 1.073,40*
€ 1.133,73*
€ 6,90*
ab € 1.109,24*
€ 1.162,39*
Frei Haus
ab € 1.119,84*
€ 1.184,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.105,00*
€ 1.314,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.086,85*
€ 1.293,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.068,22*
€ 1.271,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.032,14*
€ 1.228,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.012,96*
€ 1.205,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.005,42*
€ 1.196,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3190456
ab € 331,42*
Zubehör
Fluke
2003602
ab € 41,30*
Zubehör
Fluke
1610159
ab € 28,96*
Zubehör
Fluke
1610103
ab € 53,50*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 34,95*
Zubehör
Fluke
3971229
ab € 91,22*
Zubehör
Fluke
1616632
ab € 88,71*
Zubehör
Fluke
2097022
ab € 173,79*
Zubehör
Fluke
2062267
ab € 62,12*
Zubehör
Fluke
Fluke TL80A-1
ab € 93,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.