Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1154540600 Gartensteckdose 2fach Schwarz mit Erdspieß, per App steuerbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y664112
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1154540600
EAN/GTIN:
     4007123673513
Suchbegriffe:
Funksteckdose
Gartensteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
Die Brennenstuhl Connect WiFi Gartensteckdose von Brennenstuhl ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus und zu jeder Zeit, ganz einfach über die kostenfreie App Brennenstuhl Connect oder per Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Achten Sie beim Anschließen darauf, dass 2,4-GHz-Band ihres WLAN-Routers zu wählen. Die smarte Außensteckdose überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

* Zum Anschluss von: Gartenleuchten, Lichterketten, Weihnachtsbeleuchtung, Pool, Radio, Elektrogrill usw.
* Erdspieß für den ständigen Einsatz im Freien, IP44
* Einfache Inbetriebnahme und Steuerung mit der kostenlosen Brennenstuhl Connect App
* Schalten von überall mit Remote Access
* Komfortable Steuerung von Geräten bis 3000W im Außenbereich
* Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
* Funkreichweite: 40m
* Kabellänge: 3m
* Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1.5
* Steckdosen: 2 x 230V/ 16A
* Einzeln schaltbare Steckdosen
* Funktion nur mit WLAN-Verbindung
Features:
WLAN Außensteckdose mit einzeln schaltbaren Steckdosen für den ständigen Einsatz im Freien, zum Anschluss von Gartenleuchten, Lichterketten, Weihnachtsbeleuchtung, Pool, Radio, Elektrogrill usw.
Smarte Gartensteckdose 2-fach mit Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschließenden Klappdeckeln kann ganz einfach über die kostenfreie brennenstuhl®Connect App oder über Sprache gesteuert werden
Flexible Zeitpläne und Timer Funktion: Durch die Zeitschaltuhr-Funktion der intelligenten Steckdose für außen lassen sich Tages- und Wochenabläufe in der App programmieren und automatisieren
Robuste Gartensteckdose mit Erdspieß für eine feste Verankerung im Boden und Gehäuse aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff und Neopren-Gummianschlussleitung mit Schutzkontakt-Stecker
brennenstuhl®Connect WiFi Gartensteckdose mit Erdspieß und praktischer Montageplatte für die optionale Befestigung auf dem Boden - Funktion nur mit WLAN-Verbindung
Lieferumfang:
brennenstuhlConnect WiFi Gartensteckdose, 3 m Kabel + Erdspieß + Montageplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
190 mm
Länge:
185 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
105 mm
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Steckdosen:
2
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Schaltbare Steckdosen:
2
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
2fach
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
mit Erdspieß + per App steuerbar
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Gartensteckdose
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1659
€ 8,50*
ab € 30,1496*
€ 39,5296*
8 Tage
1659
€ 5,99*
ab € 30,11*
€ 40,67*
€ 4,90*
ab € 31,52*
€ 42,33*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 32,99*
€ 47,58*
€ 4,70*
ab € 36,78*
€ 47,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,13*
€ 54,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,37*
€ 44,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,99*
€ 39,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.