Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Tectalk Worker 3 4er 29826 PMR-Handfunkgerät 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y688692
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     29826
EAN/GTIN:
     4032661298263
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Das Sprechfunkgerät für Handwerker. Es überzeugt insbesondere den professionellen Anwender durch das äußerst stabile Gehäuse und die diversen Funktionen. Das Spritzwasser-geschützte Gehäuse ist optimal für den Einsatz im Freien geeignet.
Features:
16 PMR446 Kanäle
bis zu 10km Reichweite
​44 CTCSS / 211 DCS Töne
Lieferumfang:
4 Tectalk Worker 3 PMR446 Funkgeräte + 4 Standlader + 4 Akku 2200mAh + 4 Gürtelclips + 4 Handschlaufen + 4 Headsets
Weitere Informationen:
Tiefe:
38 mm
Höhe:
110 mm
Breite:
55 mm
Gewicht:
174 g
Übertragungsart:
Funk
Kanäle:
16 PMR
Sendeleistung:
0.5 W
Frequenz:
446 MHz
Set:
4er Set
Produkt-Art:
PMR-Handfunkgerät
Besonderheiten:
Im Koffer + VOX + Scan-Funktion + Freisprechfunktion + Anschluss für Lautsprecher/Kopfhöre
Weitere Suchbegriffe: Funktechnik, Handfunkgerät, pmr-funkgeräte, 04032661298263, Albrecht, Tectalk Worker 3 4er, Walkie-Talkie
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 171,16*
€ 4,70*
ab € 139,52*
€ 171,17*
€ 5,00*
ab € 143,69*
€ 175,49*
1 Tag
5
€ 4,90*
ab € 150,36*
€ 182,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 151,78*
€ 183,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,16*
€ 203,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,67*
€ 182,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,88*
€ 172,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,02*
€ 163,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Albrecht
41633
ab € 16,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.