Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabila FLS 90, 3-pcs Bodenlinienlaser Reichweite (max.): 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y699191
Hersteller:
     STABILA Messgeräte
Herst.-Nr.:
     18574
EAN/GTIN:
     4005069185749
Suchbegriffe:
Linienlaser
linienlaser stabila
linienlaser
Der handliche Laser ermöglicht besonders schnelles und sauberes Arbeiten – egal ob bei der Verlegung von Fliesen, Parkett, Laminat, Teppich oder PVC. Die neue STABILA Bodenlinien-Optik bündelt die Laserlinien und strahlt sie entlang der Bodenfläche ab. Dies sorgt für eine optimale Sichtbarkeit – gestochen scharf bis zu 15 m. Auf Knopfdruck gerade Laserlinien in einem perfekten 90°-Winkel.
Features:
Bis zu 15 m sichtbare Laserlinien am Boden
Weitere Informationen:
Typ:
FLS 90, 3-pcs
Sichtbare Laserlänge:
635 nm
Nivelliergenauigkeit (+/-):
0.3 mm/m
Leistung (Details):
635 nm
Betriebszeit mit Batterien:
20 h
Max. Reichweite im Freifeld:
15 m
Stromversorgung (Details):
3x 1,5 V Mignon Batterie (AA)
Laser-Klasse:
2
Reichweite (max.):
15 m
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Bodenlinienlaser
Weitere Suchbegriffe: Stabila, FLS 90, 3-pcs
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 101,79*
€ 121,23*
Lager 615
Frei Haus
ab € 104,85*
€ 122,33*
1 Tag
6
€ 5,45*
ab € 107,89*
€ 124,64*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 108,19*
€ 125,23*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 112,98*
€ 131,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,54*
€ 143,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,44*
€ 143,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,10*
€ 132,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,85*
€ 124,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
STABILA Messgeräte
19258
ab € 19,23*
Zubehör
STABILA Messgeräte
16877
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.