Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y704582 Herst.-Nr.: 139710 EAN/GTIN: 7618403020179 |
| |
|
| | |
| Features: Nagelbriden-Set weiss 6-9mm 100 Stück für Flachkabel Polypropylen Nageldurchmesser: 1.5mm Nagellänge: 25mm Lieferumfang: Nagelbriden-Set 6-9mm weiss 100 Stück für Flachkabel
Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Herst.-Teilenr.: | 139710 | Typ: | 139710 | Montage-Ø (max.): | 9 mm | Montage-Ø (min.): | 6 mm | Länge (Stahlnagel): | 25 mm | Material: | Polypropylen | Produkt-Art: | Nagelschellen-Sortiment |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,38* | € 6,94* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 4,56* | € 6,95* | | | | | 11 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 5,39* | € 7,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|