Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional ER-66S Megaphon mit Handmikrofon, mit Haltegurt, integrierte Sounds


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y73278
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-1221224
EAN/GTIN:
     4016138664218
Suchbegriffe:
Handantriebsirene
Handsirene
Handzugsirene
Megafon
Verschaffen Sie sich Gehör! Leistungsstarkes Hand-Megaphon mit Sirene und regelbarer Lautstärke. Reichweite innerorts ca. 350 m, außerorts ca. 1000 m. Abnehmbares Mikrofon mit Lautstärkeregelung und praktischem Schultergurt.
Features:
Max. Leistung 45 W
Separates Handmikrofon
Hinweise:
Benötigt werden 8 Baby-Batterien (bitte separat bestellen).
Weitere Informationen:
Leistung:
25 W
Länge:
370 mm
Farbe:
weiß + grau
Gewicht:
1.3 kg
Durchmesser:
230 mm
Besonderheiten:
mit Handmikrofon + mit Haltegurt + integrierte Sounds
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Max. Reichweite im Freifeld:
700 m
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Produkt-Art:
Megaphon
Weitere Suchbegriffe: Megaphon, handsirene, 04016138664218, SpeaKa Professional, ER-66S
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,26*
€ 68,18*
1 Tag
607
Frei Haus
ab € 53,13*
€ 69,64*
8 Tage
610
Frei Haus
ab € 106,61*
€ 134,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,18*
€ 81,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,40*
€ 79,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,15*
€ 70,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-1215120
€ 15,17*
Sonstiges
Speaka
SP-1216948
€ 26,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.