Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEDVANCE 4058075474239 Endura Style Cube 80 LED-Außenstandleuchte 4.50W Edelstahl-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y733582
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4058075474239
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Pollerleuchten in Edelstahloptik mit indirektem Licht. Produkteigenschaften: Helle und funktionelle LED-Außenleuchten. Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor. Gehäuse aus Edelstahl. Schutzart: IP44. Produktvorteile: Einfache und schnelle Installation. Energieeffizient durch LED-Technik. Anwendungsgebiete: Anstrahlung von Fassaden. Eingangsbeleuchtung. Terrassen, Balkone. Technische Ausstattung: Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten.
Features:
Hochwertig und langlebig
Warmweißes Licht
Lieferumfang:
Leuchte · Montagematerial · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
4.50 W
Energieverbrauch:
4.5 kWh/1000h
Höhe:
80.0 mm
Länge:
800.0 mm
Farbe:
grau
Breite:
80.0 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
1930.00 g
Raum:
Terrasse/Sitzbereich + Haus/Garage + Gehwegbeleuchtung + Stimmungsvolle Gartenbeleuchtung
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Leuchtmittel enthalten:
Ja
Lichtfarbe (Kelvin):
3000 K
Material:
Stahl
Betriebsspannung:
230 V/AC
Anzahl Leuchtmittel:
1
Herstellerfarbe:
Edelstahl-Optik
Lichtstrom Gesamt:
400 lm
Bauform:
Fackel
Produkt-Art:
LED-Außenstandleuchte
Leuchtfarbe:
Warmweiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,07*
€ 68,40*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 57,80*
€ 74,76*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 99,33*
€ 126,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,76*
€ 88,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,90*
€ 87,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,42*
€ 84,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.