Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton P1-32/I2/SVB-SW/HI11 Wartungsschalter für Bodenbefestigung, verriegelbar 690V Schwarz 1St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y747692
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207316
EAN/GTIN:
     4015082073169
Suchbegriffe:
Eaton-Last-Trennschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Schwarz
Typ:
P1-32/I2/SVB-SW/HI11
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Bodenbefestigung + verriegelbar
Betätigungsart:
Drehantrieb
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 46,14*
€ 57,92*
€ 8,95*
ab € 49,70*
€ 63,89*
2 Tage
12
€ 6,40*
ab € 55,60*
€ 68,75*
€ 5,46*
ab € 58,08*
€ 71,48*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,29*
€ 73,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,47*
€ 82,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,01*
€ 82,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,00*
€ 78,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,28*
€ 76,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,29*
€ 69,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
046028
ab € 2,36*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105858
ab € 6,44*
Zubehör
Eaton
105861
ab € 6,44*
Zubehör
Eaton
105862
ab € 27,77*
Zubehör
Eaton
105863
ab € 41,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.