Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-3-15683/I1/SVB Wartungsschalter für Bodenbefestigung, verriegelbar 690V Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y749462
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207157
EAN/GTIN:
     4015082071578
Suchbegriffe:
Aufputzschalter
Drehschalter
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5.5 kW
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot
Typ:
T0-3-15683/I1/SVB
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
3
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Öffner + 2 Schließer
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Bodenbefestigung + verriegelbar
Betätigungsart:
Drehantrieb
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,55*
€ 42,03*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 40,01*
€ 51,06*
€ 5,46*
ab € 42,08*
€ 52,92*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 42,83*
€ 54,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,26*
€ 54,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,05*
€ 57,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
048289
ab € 4,07*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105859
ab € 14,06*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,02*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,13*
Zubehör
Eaton
205551
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.