Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T3-3-8342/I2/SVB Wartungsschalter für Bodenbefestigung, verriegelbar 690V Rot 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y749652
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207208
EAN/GTIN:
     4015082072087
Suchbegriffe:
Eaton-Not-Aus
Eaton-Not-Aus-Schalter
Hauptschalter
Hebelschalter

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
15 kW
Schutzart:
IP65
RoHS-konform:
Ja
Gehäuse-/Knopffarbe:
Rot
Typ:
T3-3-8342/I2/SVB
Montageart:
Aufbau
Polzahl:
6
Anschluss:
Schrauben
Schaltspannung:
690 V
Schalter/Taster-Besonderheiten:
für Bodenbefestigung + verriegelbar
Betätigungsart:
Drehantrieb
Produkt-Art:
Wartungsschalter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 64,89*
€ 78,70*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 67,18*
€ 80,85*
€ 5,46*
ab € 70,20*
€ 84,45*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 70,32*
€ 84,85*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 72,34*
€ 87,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,85*
€ 100,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,17*
€ 94,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,52*
€ 92,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
029417
ab € 1,49*
Zubehör
Moeller
027044
ab € 1,30*
Zubehör
Eaton
022297
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
024670
ab € 0,32*
Zubehör
Eaton
027043
ab € 0,39*
Zubehör
Eaton
030170
ab € 1,03*
Zubehör
Eaton
047423
ab € 1,16*
Zubehör
Eaton
062491
ab € 8,46*
Zubehör
Eaton
091455
ab € 1,31*
Zubehör
Eaton
105860
ab € 15,02*
Zubehör
Eaton
118742
ab € 26,13*
Zubehör
Eaton
205565
ab € 1,17*
Zubehör
Eaton
206914
ab € 2,19*
Zubehör
Eaton
207437
ab € 12,79*
Zubehör
Eaton
255918
ab € 14,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.