Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 121474 M22-K02SMC10 Kontaktelement 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y780942
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     121474
EAN/GTIN:
     4015081192922
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kontaktelemente

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Ausführung:
aufsteckbar
RoHS-konform:
Ja
Befestigungs-Art:
Frontbefestigung
Typ:
M22-K02SMC10
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
2 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, eaton leistungsrelais, ly relais, 04015081192922, Eaton, M22-K02SMC10, switch
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 11,53*
€ 15,76*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 12,45*
€ 16,87*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 14,04*
€ 17,48*
1
€ 5,00*
ab € 13,00*
€ 17,62*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 13,05*
€ 17,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
121477
ab € 15,35*
Zubehör
Eaton
121468 M22-PVS45P-MS1
ab € 32,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.