Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM80(RDC24) Leistungsschütz 3 Schließer 37kW 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y784292
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     239416
EAN/GTIN:
     4015082394165
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
37 kW
RoHS-konform:
Ja
Polzahl:
3polig
Typ:
DILM80(RDC24)
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
3 Schließer
Steuerspannung (max.):
27 V/DC
Steuerspannung (min.):
24 V/DC
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: leistungsschütz eaton, hauptschütz, Eaton, DILM80(RDC24), schütz, schuetz
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,27*
€ 315,75*
Lager 615
Frei Haus
ab € 295,62*
€ 321,06*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 301,34*
€ 322,66*
€ 5,95*
ab € 329,71*
€ 352,35*
Frei Haus
ab € 330,01*
€ 353,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,06*
€ 382,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,86*
€ 379,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 317,49*
€ 377,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,27*
€ 372,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,62*
€ 361,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,62*
€ 351,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101486
ab € 101,65*
Zubehör
Eaton
101487
ab € 148,49*
Zubehör
Eaton
230059
ab € 32,41*
Zubehör
Eaton
230061
ab € 32,25*
Zubehör
Eaton
230062
ab € 30,49*
Zubehör
Eaton
230073
ab € 32,30*
Zubehör
Eaton
230074
ab € 32,32*
Zubehör
Eaton
230080
ab € 74,56*
Zubehör
Eaton
230082
ab € 80,80*
Zubehör
Eaton
240081
ab € 54,90*
Zubehör
Eaton
278426
ab € 12,45*
Zubehör
Eaton
278469
ab € 113,12*
Zubehör
Eaton
278470
ab € 140,49*
Zubehör
Eaton
278471
ab € 157,53*
Zubehör
Eaton
281226
ab € 0,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.