Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILA-40(230V50HZ,240V60HZ) Hilfsschütz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y788162
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276329
EAN/GTIN:
     4015082763299
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Montageart:
Hutschiene + Schraubbefestigung
Typ:
DILA-40(230V50HZ,240V60HZ)
Hilfskontaktart:
4 Schließer
Anschluss:
Schrauben
Steuerspannung (max.):
240 V/AC
Steuerspannung (min.):
230 V/AC
Produkt-Art:
Hilfsschütz
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, eaton leistungsschütz 4 schließer, hauptschütz, eaton hauptschütz, Eaton, DILA-40(230V50HZ, 240V60HZ), schütz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,98*
ab € 19,95*
€ 25,80*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 20,29*
€ 26,22*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 22,13*
€ 28,75*
3 Tage
29
€ 6,40*
ab € 23,15*
€ 30,05*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,77*
€ 31,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,54*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,56*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,67*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,54*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,77*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,63*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,31*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,79*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,29*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.