Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton DILM12-10(24V50HZ) Leistungsschütz 3 Schließer 5.5kW 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y788672
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276817
EAN/GTIN:
     4015082768171
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
5.5 kW
RoHS-konform:
Ja
Polzahl:
3polig
Typ:
DILM12-10(24V50HZ)
Hilfskontaktart:
1 Schließer
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
3 Schließer
Steuerspannung (max.):
24 V/AC
Produkt-Art:
Leistungsschütz
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, Eaton, DILM12-10(24V50HZ), schütz, schuetz
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
24
€ 8,90*
ab € 24,32*
€ 31,36*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,60*
€ 31,48*
1 Tag
4
€ 4,99*
ab € 28,84*
€ 36,78*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 30,19*
€ 38,16*
2 Tage
46
€ 6,40*
ab € 30,32*
€ 38,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,88*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,54*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,46*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,81*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,91*
Zubehör
Eaton
281209
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281211
ab € 4,78*
Zubehör
Eaton
281227
ab € 0,19*
Zubehör
Eaton
276424
ab € 8,61*
Zubehör
Eaton
276425
ab € 8,32*
Zubehör
Eaton
276426
ab € 7,78*
Zubehör
Eaton
276427
ab € 6,78*
Zubehör
Eaton
276428
ab € 8,30*
Zubehör
Eaton
281208 DILM12-XSPV48
ab € 4,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.