Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Leistungsschütz
>
Artikel
Eaton DILM150-XHI11 Hilfsschalter 1 Öffner, 1 Schließer steckbar 1St.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615-Y788682
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
277946
EAN/GTIN:
4015082779467
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
RoHS-konform:
Ja
Polzahl:
2polig
Montageart:
Fronteinbau
Typ:
DILM150-XHI11
Anschluss:
Schrauben
Kontaktart:
1 Öffner + 1 Schließer
Besonderheiten:
steckbar
Produkt-Art:
Hilfsschalter
... >
Elektromechanik
>
Relais
>
Schütz
Weitere Suchbegriffe:
Hauptschütz
,
Leistungsschütz
,
Leistungsschütze
,
eaton hilfsschütz 1 schließer 1 öffner
,
hauptschütz
,
eaton hauptschütz
,
Eaton
,
DILM150-XHI11
,
schütz
,
schuetz
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9655
1 Tag
21
1
€ 8,90*
ab € 4,76*
€ 6,40*
Lager 5497
1 Tag
8
5
€ 4,98*
ab € 4,93*
€ 6,47*
Lager 1788
17 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 5,00*
€ 6,54*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 6,12*
€ 8,35*
Lager 1886
2 Tage
7
1
€ 6,40*
ab € 6,21*
€ 8,37*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ravensburger 00.027.782 Malen nach Zahlen Set
Ravensburger
27782
ab € 102,31*
Zubehör
277891 - DILM65(110V50HZ,120V60HZ)
Eaton
277891
ab € 143,55*
Zubehör
278015 - DILMC65(48V50HZ)
Eaton
278015
ab € 182,89*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 110 V-Spule, 3 -polig 30 kW Umkehrend
Eaton
277992 DILMC50(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 132,42*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 110 V-Spule, 3 -polig 63 kW Umkehrend
Eaton
239399 DILM80(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 200,42*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 110 V-Spule, 3 -polig 63 kW Umkehrend
Eaton
239408 DILM80(110V50/60HZ)
ab € 208,76*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 120 V-Spule, 3 -polig 63 kW Umkehrend
Eaton
104472 DILMF80(RAC120)
ab € 322,60*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 120 V-Spule, 3 -polig 90 kW Umkehrend
Eaton
239547 DILM115(RAC120)
ab € 333,87*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 130 V-Spule, 3 -polig 30 kW Umkehrend
Eaton
277846 DILM50(RDC130)
ab € 205,03*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 130 V-Spule, 3 -polig 35 kW Umkehrend
Eaton
277910 DILM65(RDC130)
ab € 254,80*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 130 V-Spule, 3 -polig 90 kW Umkehrend
Eaton
239567 DILM115(RDC130)
ab € 353,36*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 190 V-Spule, 3 -polig 30 kW Umkehrend
Eaton
277828 DILM50(190V50HZ,220V60HZ)
ab € 130,80*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 3 -polig 11 kW 1 NC Umkehrend
Eaton
167512 DILMP63(RAC240)
ab € 194,81*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 3 -polig 11 kW 1 NC Umkehrend
Eaton
104479 DILMF115(RAC48)
ab € 469,84*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz 220 V ac, 230 V dc-Spule, 3 -polig 11 kW 1 NC Umkehrend
Eaton
104482 DILMF150(RAC24)
ab € 566,40*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen