Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y855302 Herst.-Nr.: 3845 EAN/GTIN: 8001283038454 |
| |
|
| | |
| Dieser große dreiachsige Anhänger wurde für den Transport von Erdreich und Schutt auf Baustellen entwickelt. Ausgestattet mit einem hochfesten, stahlverstärkten Rahmen, hält er den Bewegungsbelastungen in Arbeitsbereichen ohne Pflasterung stand. Dieser Sattelauflieger verfügt über einen großen Kipptank mit einer Ladekapazität von mehreren Tonnen und ist mit einem effektiven Bremssystem ausgestattet, um maximale Sicherheit während des Transfers zu gewährleisten. Außerdem ist er mit einem Tankabdeckungssystem ausgestattet, um das Risiko des Verschüttens von Material während der Fahrt zu vermeiden. Features: Detaillierter Modellbausatz Bebilderte Aufbauanleitung Qualitativ hochwertig Lieferumfang: Bausatz · Dekor · Anleitung Hinweise: Werkzeug, Klebstoff und Farben sind im Lieferumfang des Plastikbausatzes nicht enthalten. Diese müssen optional erworben werden! Weitere Informationen: | | Länge: | 370 mm | Modell: | Dump Trailer | Herst.-Teilenr.: | 3845 | Maßstab: | 1:24 | Produkt-Art: | Truckmodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,94* | € 55,80* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,92* | € 56,75* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 48,76* | € 61,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|