Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann FL4500R Baustrahler 50W 4500lm Neutralweiß 1600-0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y857282
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1600-0402
EAN/GTIN:
     4013674172627
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Deine Projekte, deine Leidenschaft, deine Leuchte
Ansmann hat es sich zum Ziel gesetzt, hochwertige Qualitätsprodukte für Profis und Hobby-Handwerker anzubieten. Dieser Akku-Baustrahler ist ein professioneller Strahler mit SMD-LED-Technologie. Die zuverlässige Luminary Leuchte integriert sich mühelos in den anspruchsvollen Alltag für Arbeiten im und rund ums Haus, z.B. in Werkstätten, Baustellen, Industrie, Haus, Garten, Hof oder Garage.

Leistungsstarke Leuchtkraft
Durch den Einsatz der leistungsstarken SMD-LED-Technologie erzeugt die Leuchte ein intensives helles Licht. Dank des breiten Abstrahlwinkels wird das helle Licht gleichmäßig verteilt, damit kleine Details ebenso wie große Flächen homogen ausgeleuchtet werden. Das Licht der LEDs hat eine Farbtemperatur von ca. 5000K, welche die Augen nicht zu sehr belastet. Das bedeutet ein angenehm natürliches, weißes Licht, das nicht ermüdet und ein entspanntes Arbeiten ermöglicht.

Robust, stoßfest und spritzwassergeschützt
Das robuste und stoßfeste Gehäuse ist besonders widerstandsfähig gegen mechanische Beanspruchung. Dank IP54 ist die Leuchte vollständig gegen Fremdkörper (Staub), Berührungen und Strahlwasser aus einem beliebigen Winkel geschützt. Somit können Sie sich bei optimaler Ausleuchtung im Innen- und Außenbereich voll auf Ihre Arbeit konzentrieren.

Starke technische Werte
Betrieben wird Baustrahler durch einen leistungsstarken Li-Ion-Akkupack. Somit ist der LED-Strahler immer und überall einsetzbar.

Sofort einsatzbereit
Die SMD-LEDs benötigen unter 1 Sekunde Anlaufzeit, um die volle Leistung bereitzustellen. Somit liefert die Leuchte sofort die volle Leistung.
Features:
3 Leuchtstärken
Leistungsstarke SMD-LEDs verbaut
Strahlwassergeschützt
Li-Ion-Akku-Technologie
Lieferumfang:
Baustrahler · Steckerladegerät · Anleitung
Weitere Informationen:
Leistung:
50 W
Tiefe:
200 mm
Höhe:
329 mm
Breite:
320 mm
Schutzart:
IP54
Gewicht:
2305 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Besonderheiten:
Akkubetrieb + Integrierte Akku-Ladeanzeige + Schwenkbar + Wandmontage möglich + Zusammenkl
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Lichtfarbe (Kelvin):
5000 K
Material:
Stahl + Kunststoff
Anzahl Leuchtmittel:
84
Herstellerfarbe:
Blau + Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
4500 lm
Produkt-Art:
Baustrahler
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,30*
€ 70,75*
2 Tage
218
Frei Haus
ab € 55,29*
€ 70,76*
€ 4,50*
ab € 81,22*
€ 100,99*
7 Tage
100
Frei Haus
ab € 84,96*
€ 105,15*
€ 5,50*
ab € 83,84*
€ 106,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,81*
€ 81,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,62*
€ 56,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.