Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05104640001 Kombigewindebohrer metrisch M3 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y872451
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104640001
EAN/GTIN:
     4013288101501
Suchbegriffe:
Gewindebohrer ISO 228
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Kegelsenker ohne Norm
Anwendung: Bohren, Gewindeschneiden, Entgraten
Ausführung: HSS
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Halter mit Aufnahme nach DIN 3126-D 6,3 ISO 1173
Weitere Informationen:
Länge:
36 mm
Gewinde-Maß:
M3
Gewinde-Länge:
12 mm
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Kombigewindebohrer
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,16*
€ 9,95*
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 9,98*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 7,93*
€ 10,70*
1
€ 5,90*
ab € 7,38*
€ 10,75*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 7,87*
€ 10,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05104645001
ab € 11,88*
Ähnlich
Wera
05104641001
ab € 7,28*
Ähnlich
Wera
05104642001
ab € 7,37*
Ähnlich
Wera
05104643001
ab € 7,43*
Ähnlich
Wera
05104644001
ab € 9,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.