Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebohrer 847 D.2,5mm L.36mm 6-kt-Bitaufnahme 1/4Zoll HSS re. 3in1 Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     9587-8000377581
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05104640001
EAN/GTIN:
     4013288101501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindebohrer-Bit
Kombi-Gewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Hochwertiger Kombigewindebohrer zum Bohren · Gewindeschneiden und Entgraten. Aus Hochleistungsschnell-Stahl (HSS). Fein abgestimmte Material-Elastizität sorgt für hohe Standzeiten. Sehr gute Zentriereigenschaften · einwandfreie Spanabfuhr und geringe Verkantungsgefahr garantieren angenehmes Arbeiten. Sehr gute Kraftübertragung durch Sechskant-Schaft. Antrieb: 1/4″-Sechskant · passend für Halter mit Aufnahme nach DIN ISO 1173-D 6,3.
Weitere Informationen:
Gewinde-Nenn-Ø:
M 3 / 2,5 mm
Gesamtlänge:
36,0 mm
Marke:
WERA
Ausführung:
Spiralbohrer
... > Lager 9587 > Wera > Artikel
Weitere Suchbegriffe: kombi-gewindebohrer m3, gewindebohrer bit, Gewindebohrer, Gewindewerkzeug, Maschinengewindebohrer, Maschinenkombigewindebohrer, Muttergewindebohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,56*
€ 10,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 7,17*
€ 10,11*
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
10
€ 6,90*
ab € 7,91*
€ 10,83*
1
€ 5,90*
ab € 7,36*
€ 10,91*
1
€ 4,00*
ab € 7,81*
€ 11,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 30 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 80 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 108,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05104645001
ab € 11,85*
Ähnlich
Wera
05104641001
ab € 7,28*
Ähnlich
Wera
05104642001
ab € 7,32*
Ähnlich
Wera
05104643001
ab € 7,48*
Ähnlich
Wera
05104644001
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.