Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murrelektronik 56521 Zubehör Busknoten 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y911632
Hersteller:
     Murrelektronik
Herst.-Nr.:
     56521
EAN/GTIN:
     4048879048620
Suchbegriffe:
Bus-Koppler
Buskoppler
Feld-Buskoppler
Feldbuskoppler

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
151 mm
Länge:
40.5 mm
Breite:
62 mm
Schutzart:
IP67
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
56521
Typ:
56521
Temperaturbereich:
0 - +55 °C °C
Statusanzeige:
mit LED
Polzahl:
5
Anschluss:
Schrauben
Gesamtpolzahl:
5
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
0 °C
Produkt-Art:
Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 363,80*
€ 396,76*
3 Tage
2
€ 6,95*
ab € 362,26*
€ 396,77*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 381,47*
€ 410,39*
Frei Haus
ab € 451,05*
€ 482,85*
Lager 615
Frei Haus
ab € 438,91*
€ 482,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 482,85*
€ 574,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 478,61*
€ 569,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 473,93*
€ 563,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,29*
€ 545,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 447,36*
€ 532,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 438,91*
€ 522,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.