Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars Hand 1000613 Gartensäge Xtract 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y950191
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000613
EAN/GTIN:
     6411501238702
Suchbegriffe:
Astsäge
Baumsäge
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Die Zahnung der Fiskars Sägen wurde speziell für das schnelle, effiziente Sägen von Holz entwickelt. Das Fiskars Xtract™ Sortiment ermöglicht durch das versenkbare Blatt und den integrierten Gürtel-Clip eine sichere Aufbewahrung und einen sicheren Transport. Besonders geeignet für frisches Holz. Griff mit rutschfester Oberfläche für einen sicheren Halt. Mit Fingerschutz, der ein Abrutschen der Finger verhindert. Optimale Sicherheit, da Blatt im Griff versenkbar ist.
Features:
Sägeblattlänge 160 mm
Arbeitet auf Zug
Weitere Informationen:
Länge:
223 mm
Sägeblatt-Länge:
160 mm
Gewicht:
130 g
Antriebsart:
Hand
Produkt-Art:
Gartensäge
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffhandsäge, Gartensäge, Gärtnersäge, astsäge fiskars, astsäge, 06411501238702, Fiskars, Xtract
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
€ 6,90*
ab € 19,18*
€ 24,32*
2 Tage
6
1
€ 6,90*
ab € 20,65*
€ 26,23*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 20,75*
€ 27,70*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 21,88*
€ 27,82*
1 Tag
9
1
€ 5,45*
ab € 22,46*
€ 28,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,70*
€ 32,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,73*
€ 31,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fiskars
1023633
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.