Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita GF600SE Akku-Nagler


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y986232
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     GF600SE
EAN/GTIN:
     0088381623582
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
Coilnagler
Druckluft-Nagler
Ein 7,2 V Akku-Gas-Stauchkopfnagler. Schnell und benutzerfreundlich, weil keine Schläuche oder Kompressoren benötigt werden. Nagelleistung 64 mm und bis zu 4.000 Schüsse pro Akkuladung. Gaskartusche nicht inbegriffen.
Features:
Handlicher und kraftvoller Gasnagler unabhängig von Schlauch und Kompressor
Gaspatrone reicht für rund 1.000 Nägel
Mit einstellbarem Tiefeneinschlag
Mit Leerschlagsicherung
LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und bei Funktionsstörung
Akkuschacht mit Gummieinlage zum Schutz der Kontakte vor äusserlichen Einflüssen und Vibrationen
Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
Weitere Informationen:
Länge:
305 mm
Breite:
90 mm
Gewicht:
2.16 kg
Spannung:
7.2 V
Kapazität:
1 Ah
Anzahl mitgelieferte Akkus:
2
Nagellänge (max.):
64 mm
Produkt-Art:
Akku-Nagler
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10
€ 8,00*
ab € 421,66*
€ 452,47*
Lager 615
Frei Haus
ab € 521,14*
€ 591,83*
€ 4,90*
ab € 554,68*
€ 591,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 586,72*
€ 625,08*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 602,78*
€ 638,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,83*
€ 704,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,94*
€ 693,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 556,84*
€ 662,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,82*
€ 636,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,48*
€ 622,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 521,14*
€ 620,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.