Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita CL108FDZW Akku-Handstaubsauger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y986342
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     CL108FDZW
EAN/GTIN:
     0088381868310
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Dieser geräuscharme Staubsauger mit hoher Saugleistung und einem LED-Arbeitslicht ist ideal für die Beseitigung von Schmutz und Staub vom Boden, in Treppenhäusern, an Arbeitsorten oder in Fahrzeugen. Die Laufzeit mit einem 4,0 Ah-Akku beträgt bis zu 50 Minuten.
Hinweise:
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät.
Weitere Informationen:
Höhe:
960 mm
Länge:
150 mm
Farbe:
weiß
Breite:
112 mm
Gewicht:
1.2 kg
Saugkraft-Regelung:
elektronisch
Auffangbehälter:
0.6 l
Filtersystem:
mehrfach
Stromversorgung:
akkubetrieben
Herstellerfarbe:
Weiß
Betriebsspannung (Details):
12 V
Produkt-Art:
Akku-Handstaubsauger
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 60,43*
€ 74,72*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 62,61*
€ 83,30*
€ 4,90*
ab € 62,87*
€ 83,31*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,29*
€ 84,23*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,29*
€ 84,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,30*
€ 99,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,48*
€ 95,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.