Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y992341 Herst.-Nr.: BU26HDW EAN/GTIN: 4039289008595 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 105 °C | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | | Formfaktor des Steckers | Abgewinkelt | | Material | Stahl | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Durchschlagfestigkeit | 500 V | | Kontaktwiderstand | 13 mΩ | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 13.1 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,59* | € 2,78* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,66* | € 2,80* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 20,52* | € 28,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|