Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA OFFICE-BOX 57402-00002-01 tesafilm Transparent (L x B) 33m x 12mm 12St.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A034611
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57402-00002-01
EAN/GTIN:
     4042448035899
Suchbegriffe:
Büroklebeband
Klebefilm
PP-Klebeband
PP-Packband
tesafilm® transparent ist das universell einsetzbare Selbstklebeband mit bewährten Eigenschaften. Es gehört zur Standardausstattung von Wohnungen, Schulen und Büros auf der ganzen Welt und ist für alle Arten von Alltagsanwendungen geeignet. Vielseitiges transparentes Büroband tesafilm® transparent ist das selbstklebende Büroband in Standardqualität, das jeder, der mit Papier arbeitet, griffbereit haben sollte. Es wurde speziell für Karton und Papier entwickelt, haftet aber auch sehr gut auf vielen anderen Materialien, sofern diese eine ebene und ausreichend glatte Oberfläche aufweisen. Verwenden Sie es als vielseitiges Klebeband, um Charts an die Wand zu kleben, einen Umschlag sauber zu verschließen oder ein Paket schnell zu verpacken. Universelles Bastel- und Haushaltsklebeband. tesafilm® transparent ist ein sehr vielseitiges selbstklebendes Bastelband, das sich ideal für das Papierhandwerk und die Inneneinrichtung eignet. Es eignet sich auch perfekt zum Verpacken von Geschenken, Versiegeln von Umschlägen und passt zu vielen anderen Situationen, in denen zwei Papierstücke angebracht werden müssen. Stark, sicher, ungiftig: Dieses transparente Band besteht aus Polypropylenfolie und ist daher frei von PVC. Außerdem verfügt es über eine ungiftige, lösungsmittelfreie Klebstoffbeschichtung. Es ist das Standardklebeband und bietet eine starke Haftung und eine hohe Reißfestigkeit. Der tesafilm® transparent ist für eine komfortable Anwendung konzipiert und lässt sich leise und geräuschlos abwickeln.
Features:
Transparent
Gute Klebkraft
Leicht abrollbar
Hohe Alterungsbeständigkeit
Vielseitig einsetzbar
PP-Folie und lösungsmittelfreie Klebmasse
Für alle tesafilm® Abroller geeignet
Lieferumfang:
12 Rollen im praktischen Vorratspack.
Weitere Informationen:
Länge:
33 m
Breite:
12 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Alterungsbeständig + Hohe Reißfestigkeit + Leise abrollbar + Lösungsmittelfrei
Typ:
OFFICE-BOX
Material (Details):
Wasserbasiertes Acrylat
Trägermaterial:
Polypropylen (PP)
Dicke:
0.048 mm
Reißkraft:
25 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
tesafilm
Klebertyp:
Acrylat
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Packband, Unsichtbares Klebeband, tesa klebefilm 12mmx33m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, tesa, OFFICE-BOX, tesafilm, tesa klebeband
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
144
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 0,61834*
€ 0,79*
12
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,58834*
€ 0,82834*
2 Tage
852
12
pro Rolle
€ 2,90*
ab € 0,62417*
€ 0,85417*
1 Tag
756
12
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 0,64667*
€ 0,88667*
Lager 615
12
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,24334*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Rollen
€ 1,24334*
€ 1,47957
pro Rolle
ab 36 Rollen
€ 0,99417*
€ 1,18306
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 0,92417*
€ 1,09976
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 0,91667*
€ 1,09084
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 0,90667*
€ 1,07894
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 0,90*
€ 1,071
pro Rolle
ab 200 Rollen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Rolle
ab 30000 Rollen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen
Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 14,92008* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
5844
ab € 2,26*
Ähnlich
tesa
57401-00002-03
ab € 0,23667*
Ähnlich
tesa
57403
ab € 9,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.