Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 273-BDF57401 Herst.-Nr.: 57401-00002-03 EAN/GTIN: 4042448035837 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Länge (m) | 10 m | | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polypropylen (PP) | Gewicht und Abmessungen | Breite | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, tesa klebefilm transparent 12mmx10m, pp-klebeband, pp-klebeband transparent |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 273 | | | | 12 | | pro Rolle | € 6,95* | ab € 0,23667* | € 0,36417* | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,95* | ab € 2,57* | € 3,53* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 2,62* | € 3,57* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,75* | ab € 2,60* | € 3,57* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 4,30* | ab € 2,68* | € 3,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 273 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Rollen | Mindestbestellmenge: 12 Rollen ( entspricht € 4,37004* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 273 | | Versand: Lager 273 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 50,00* | € 4,95* | | ab € 125,00* | € 2,95* | | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|