Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coroplast 1466 SDR 217519 Bodenmarkierungsband Gelb (L x B) 10m x 60mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A473562
Hersteller:
     Coroplast
Herst.-Nr.:
     217519
EAN/GTIN:
     4021393009223
Suchbegriffe:
Bitte Abstand halten Bodenmarkierun...
Bodenmarkierung Abstand halten
Bodenmarkierband
Bodenmarkierungsband
Das Coroplast Smart Distancing Tape zeichnet sich besonders durch seine hervorragende Haftung auf verschiedenen Untergründen aus, weshalb es für diverse Einsatzgebiete geeignet ist. Einsatz und Gebrauch für Industrie, Handwerk, Groß- und Einzelhandel vorwiegend auf glatten Böden in Verkaufs- und Geschäftsräumen, Büros, Praxen, etc. Untergrund ist auf Eignung
zu Prüfen.
Features:
Gelb
(L x B) 10 m x 60 mm
Aufschrift "Wartebereich - Abstand halten!"
Hinweise:
Verarbeitungsanleitung beachten
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
10 m
Farbe:
gelb
Breite:
60 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Aufschrift "Wartebereich - Abstand halten!"
Typ:
1466 SDR
Herstellerfarbe:
Gelb
Produkt-Art:
Bodenmarkierungsband
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 11,58*
€ 17,50*
1 Tag
17
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,96*
€ 17,51*
7 Tage
17
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 25,25*
€ 34,87*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.