Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 131170151600 RTR-S 6721-6 Raumthermostat Aufputz Heizen / Kühlen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A658712
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     131170151600
EAN/GTIN:
     4017254166365
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumregler mit sehr geringer Aufbauhöhe von nur 18,5 mm für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Bewährte Bimetall-Technologie mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit waage-/senk-rechten Befestigungslöchern.
Features:
Aktivweißer Raumregler extra flach
5 - 30 C
AC 230V
1 We
5/5 A
RAL 9016
Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
18.5 mm
Farbe:
weiß
Breite:
75 mm
Ausführung:
Heizen / Kühlen
Schutzart:
IP30
Gewicht:
74 g
Display:
Nein
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Aufputz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Kontaktart:
1 Wechsler
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Passend für:
Fußbodenheizung + Heizgeräte
Herstellerfarbe:
Aktivweiß
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 24,89*
€ 33,80*
15 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 26,42*
€ 35,77*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 28,14*
€ 37,49*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,80*
€ 37,52*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 28,81*
€ 38,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.