Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 111771151100 KLR-E 7011 Raumthermostat Aufputz Heizen / Kühlen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A785332
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111771151100
EAN/GTIN:
     4017254107566
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Axial Gebläse
Klimaregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von 2-Rohr-Anlagen nur in Verbindung mit einem Rohranlegeregler (z.B. RAR), 4-Rohr-Anlagen, Lüftungssysteme oder für die Anwendung nur Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Schalter Ein/Aus. Schalter Lüfter schnell/mittel/langsam. Bereichseinengung im Einstellknopf als Kostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern
Features:
Klimaregler
5 - 30 C
AC 230V
1 We
6 A
Ein/Aus
Lüfter schnell/mittel/langsam
Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Hysterese:
0.5 K
Höhe:
28.5 mm
Ausführung:
Heizen / Kühlen
Schutzart:
IP30
Gewicht:
140 g
Display:
Nein
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Aufputz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Kontaktart:
1 Wechsler
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Temperatureinstellung, Unterer Wert:
5 °C
Passend für:
Klimageräte
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Ähnlich RAL:
9010
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,29*
€ 57,60*
€ 5,95*
ab € 44,70*
€ 57,63*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 47,19*
€ 61,16*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,01*
€ 64,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 54,77*
€ 70,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,53*
€ 83,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,24*
€ 82,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.