Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle 111170651100 RTR-E 6732 Raumthermostat Aufputz Heizen / Kühlen 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A785352
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     111170651100
EAN/GTIN:
     4017254092268
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Raumtemperatur-Regler
Raumregler für Wandbefestigung. Eignet sich für die Regelung von Zentral-, Warmwasserfußboden-, Elektro-, Nachtspeicherheizungen usw.. Schalter Ein/Aus und Schalter Heizen/Kühlen. Bimetall-Technik mit thermischer Rückführung und hoher Präzision. Bereichseinengung im Einstellknopf als Heizkostenbremse. Aufputzmontage oder direkt auf UP-Dose mit senkrechten Befestigungslöchern oder mit Schnappbefestigung auf DIN-Schiene.
Features:
Raumregler
5 - 30 C
AC 230V
1 We
10/5 A
Schalter Heizen/Kühlen
Ein/Aus
Lieferumfang:
Raumtemperaturregler
Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Hysterese:
0.5 K
Höhe:
25.5 mm
Länge:
25.5 mm
Farbe:
weiß
Breite:
75 mm
Ausführung:
Heizen / Kühlen
Schutzart:
IP30
Gewicht:
75 g
Display:
Nein
Fernfühler:
Nein
Montageart:
Aufputz
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Kontaktart:
1 Wechsler
Betriebsart:
elektronisch
Temperatureinstellung:
5 bis 30 °C
Temperatureinstellung, Oberer Wert:
30 °C
Passend für:
Fußbodenheizung + Heizgeräte
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Produkt-Art:
Raumthermostat
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 28,26*
€ 37,41*
€ 5,46*
ab € 29,28*
€ 38,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 29,93*
€ 39,41*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 30,51*
€ 41,29*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 34,42*
€ 44,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,57*
€ 48,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.