Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-A830742 Herst.-Nr.: 701684 EAN/GTIN: 4250679506006 |
| |
|
| | |
| Der Vornado EX05 Zirkulator ist speziell für die besonderen Anforderungen von Heimwerkern konzipiert. Er ermöglicht es mit Standfuß und Montagehalterung nahezu überall aufgestellt, aufgehangen oder festgeklammert zu werden und ist damit ideal für anspruchsvolle Bedingungen geeignet. Das EXO-Gehäuse bietet eine große Stoßsicherheit an harten Einsatzorten und der kraftvolle Kugellagermotor ist gut geschützt gegen Staub und Schmutz. Der EX05 ist stark, vielseitig und strapazierfähig. Features: Bewegt die Luft bis zu 22 m weit Geeignet für Raumgrößen bis ca. 30 m² Kraftvoller, staubsicherer Motor 3 Geschwindigkeiten Lieferumfang: Vornado EXO5 Zirkulator + Bedienungsanleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 37.2 W | Höhe: | 50 cm | Schaltstufen: | 3 | Zertifizierungsstelle EEK: | EC | Zertifizierungsname EEK: | EPREL | Betriebsspannung: | 220 + 240 V | Zuleitungslänge: | 2 m | Gehäusefarbe: | Gelb + Grau | Drehzahl: | 2800 U/min | Geräusch-Entwicklung: | 67.8 dB | Flügelfarbe: | Grau | Ventilator-Besonderheiten: | Schwenkbar | Produkt-Art: | Standventilator |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: standventilator, 04250679506006, Vornado, Heavy Duty EXO5, Ventilator |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 79,16* | € 100,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 78,26* | € 100,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 12,00* | ab € 79,91* | € 101,83* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 89,65* | € 112,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 89,65* | € 112,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|