Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenventilator EXO5 für spezielle Anforderungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bodenventilator EXO5 für spezielle Anforderungen
Bodenventilator EXO5 für spezielle Anforderungen
Artikel-Nr.:
     83JBB-701684
Hersteller:
     Vornado Air
Herst.-Nr.:
     701684
EAN/GTIN:
     4250679506006
Suchbegriffe:
Bodenventilator
Stand-Ventilator
Standventilator
vornado standventilator

 

Abmessungen und technische Daten
  • 230 - 240 Volt / 50 Hertz
  • Farbe: grau-gelb
  • Material: Metall
  • gleichmäßige Luftzirkulation im ganzen Raum dank Vortex Technologie
  • 3 Geschwindigkeitsstufen über Drehschalter am Gerät
  • Durchmesser Lüftergitter: 20 cm
  • Abmessungen: 180 x 255 x 300 mm
  • max. Reichweite des Luftstroms: 22 m
  • Stromaufnahme: 40 Watt
  • max. Luftleistung: 4247 m³/h
  • Umdrehungen pro Minute: 1700 - 2800
  • Lautstärke: 46 / 53 / 59 dB(A)
  • inklusive klappbarem Dreifuss-Aufsteller und Montagehalter für flexiblen Einsatz
  • Kopf um 360° schwenkbar
  • konform mit OSHA Sicherheitsbestimmungen
  • ideal für Heimwerker
  • IP54 Staub- und Spritzwasserschutz
  • 2 m Kabel mit Eurostecker
  • Gewicht: 1,7 kg

Weitere Suchbegriffe: standventilator
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 61,87*
€ 101,81*
1 Tag
64
Frei Haus
ab € 78,89*
€ 101,82*
Lager 83JBB
1
€ 12,00*
ab € 79,91*
€ 102,14*
8 Tage
64
€ 6,99*
ab € 81,77*
€ 104,55*
€ 4,95*
ab € 89,65*
€ 113,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 83JBB
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,14*
€ 121,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,28*
€ 112,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 83JBB
Versand: Lager 83JBB
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 12,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 83JBB
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.