Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 4011850 Abdeckband Braun (L x B) 50m x 18mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-A887032
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     4011850
EAN/GTIN:
     4054596798120
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
3M™ 401E - der Lackprofi für Abdeckarbeiten mit scharfen Farbkanten bis zu 140 °C.
Features:
Braun
(L x B) 50 m x 18 mm
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
braun
Breite:
18 mm
Typ:
4011850
Trägermaterial:
Krepp-Papier
Herstellerfarbe:
Braun
Produkt-Art:
Abdeckband
Klebertyp:
Gummi-Harz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,23938*
€ 4,31709*
22 Tage
nicht lagernd
48
pro Stück
€ 6,95*
ab € 3,21*
€ 4,32*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 4,84*
1 Tag
42
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,75*
6 Tage
42
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 16,14*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 14,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.