Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deflecto 778901 Tisch-Namensschild Classic Image® (L x B x H) 30 x 150 x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C005532
Hersteller:
     Deflecto
Herst.-Nr.:
     778901
EAN/GTIN:
     0079916019772
Suchbegriffe:
Tisch-Namensschild
Tischnamensschild
deflecto tisch-namensschilder
tisch namensschild
Tischnamensschild zur glasklaren Präsentation. Durch Dachform standfest und doppelseitig lesbar.
Features:
Dachform
Größe: A6 Querformat
Weitere Informationen:
Höhe:
55 mm
Länge:
30 mm
Breite:
150 mm
Verwendung für Papiergrößen:
DIN A6
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Tisch-Namensschild
Weitere Suchbegriffe: Deflecto, Classic Image®
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,35*
€ 4,24*
1
€ 5,50*
ab € 1,88*
€ 4,25*
9 Tage
9
1
€ 5,87*
ab € 2,46*
€ 4,33*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Deflecto
48601
ab € 3,12*
Sonstiges
Deflecto
48701
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.