| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C007842 Herst.-Nr.: SFA2S EAN/GTIN: 5055425954266 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schnapprahmen sind einfach, effektiv und leicht zu aktualisieren. Sie sind eine der effektivsten Methoden, um potenziellen Kunden eine Markenbotschaft zu vermitteln. Durch die Möglichkeit der Wandmontage können sie platzsparend im Innen- oder Außenbereich eingesetzt werden, um eine maximale Wirkung zu erzielen.
Klapprahmen zur Wandmontage inkl. vorgebohrten Befestigungslöchern. Kann im Hoch- und Querformat genutzt werden. Einlagen lassen sich einfach auswechseln durch integrierten Schnappverschluss vorne. Aus silber eloxiertem Aluminium mit Styrol-Rückwand. Features: Wandmontierter silberner Schnapprahmen Lieferung mit Wandbefestigungen mit vorgebohrten Befestigungslöchern Einfaches Auswechseln der Einsätze ohne Entfernung von der Wand Mit Schnappverschluss zum Öffnen der Vorderseite Aus silber eloxiertem Aluminium mit Styrolrückwand Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Tiefe: | 12 mm | Höhe: | 624 mm | Breite: | 450 mm | Verwendung für Papierformat: | DIN A2 | Material: | Aluminium | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Art: | Wand-Prospekthalter |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Aufsteller, Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, prospekthalter deflect-o silber, klapprahmen a2, klapprahmen, Deflecto |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 20,00* | € 28,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 20,51* | € 28,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 2,90* | ab € 21,35* | € 29,49* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 21,38* | € 30,60* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 22,86* | € 32,59* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|