| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 615IT-C05388 Herst.-Nr.: 267452 EAN/GTIN: 8410642209174 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dosierpistole für alle 37 ml und 50 ml Kartuschen. Mischungsverhältnis: 1:1, 1:2 und 1:10. Für Epoxidharz-Klebstoffe, Polyurethane, Acrylate und silanmodifizierte Polymere. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Geeignet für: | 50 ml Kartuschen | Produkt-Art: | Dosierpistole |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 2Komponentenkleber, Zweikomponentenkleber, Epoxidharz, Epoxydharz, Hand-Kartuschenpistole, Hand-Kartuschenpresse, Hand-Pistole, Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Heißklebepistole, Klebepistole, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Leim-Dosiergerät, Loctite Dosiergeräte, Loctite 2 komponenten Klebstoff, Loctite 2k Kleber, Loctite Epoxid Klebstoff, Loctite Epoxidkleber, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Loctite Strukturkleber, Loctite Strukturklebstoff, hand-kartuschenpistole 50ml 1:1, loctite oberflächenreiniger, loctite epoxidkleber double bubble, LOCTITE®, Epoxy, Mischdüse, Mischer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (15) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 44,18* | € 57,64* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 44,31* | € 57,94* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 615 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 45,27* | € 59,24* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 46,33* | € 60,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,80* | ab € 49,74* | € 64,57* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 615 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 615 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 615 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|