Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HP6-1BL TV-Wandhalterung 81,3cm (32") - 139,7cm (55") Neigbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-C095191
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP6-1BL
EAN/GTIN:
     4012386134046
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Bringen Sie Ihren Bildschirm mit Leichtigkeit an die Wand. Eine schnelle und reibungslose Montage ist garantiert, dank der leicht verständlichen Montageanleitung von myWall.
Features:
Unterstützt alle VESA-Standards bis 400x400
schwarz
geringer Wandabstand
Neigbar
Lieferumfang:
Halterung
Schraubenset
Montageanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
41.8 cm
Höhe:
3 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
44 cm
Gewicht:
1 kg
Material (Details):
Stahl
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
101,6 cm (40") + 104,1 cm (41") + 106,7 cm (42") + 109,2 cm (43") + 111,8 cm (44") + 114,3
Halter-Ausführung:
Neigbar
Max. Tragkraft:
35 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm + 100 x 200 mm + 150 x 100 mm + 150 x 75 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm + 2
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Neigbereich (unten):
10 °
Neigbereich (oben):
10 °
Wandabstand (max.):
30 mm
Wandabstand (min.):
30 mm
Produkt-Art:
TV-Wandhalterung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,26*
€ 13,92*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 10,10*
€ 13,93*
6 Tage
100
€ 9,90*
ab € 10,84*
€ 14,45*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.